※3-M10-2-MHS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪(MHS2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)6 シリンダ内径(Φmm)25 オートスイッチ種類M9NW 注文コード40859202 品番MHS2-25D-M9NWL
参考基準価格(税別)¥38,670 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は開閉ストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など132種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9NW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする