※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エポック ターボミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
100
注文コード
40861563
品番
ETM4080-20-TH
参考基準価格(税別)
¥30,860
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長(mm)
16
刃数
4
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
全長(mm)
100
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。