仕様
コネクタ A = オスBNC
コネクタ B = オスBNC
長さ = 3m
特性インピーダンス = 50 Ω
同軸タイプ = RG58
RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58