123-2499 フェライトクランプ, 29 Dia. x 33mm, 内径:15mm RS Pro RS PRO 40862965

フェライトクランプ, 29 Dia. x 33mm, 内径:15mm RS Pro

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード40862965品番123-2499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
タイプ = クランプフィルタ
アプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ
材料 = フェライト
インピーダンス @ 25 MHz = 30
開閉式 = Y
外形寸法 = 29 Dia. x 33mm
開口部直径 = 15mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 33mm
外側の幅 = 29 Dia.mm
RS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40862965
2021-06-10
用途: ノイズ対策
その他業種

商品に対する不満ではありません。ゆうパック(箱サイズW210×D140×H110mm)に緩衝材なしに、じかに2個入ケース2つが入れてありました。内1つのケースの口が開き、中のフェライトクランプ2個がケースから出て箱の中に散らばった状態でした。損傷はありませんでしたが、今までこのような問題がなかっただけに残念です。

対象商品 : 40862965
2020-12-12
用途: 東芝エアコンの電源コードに

東芝エアコン2台の屋内電源コードにつけました。アース線と束ねてあるので太く、なんとか入りました。AV機器のためで、効果の程は感じることはできませんが、会社でも使用していた信頼のブランドなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする