RS PRO
RS PROの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
RS PROの スイッチ
RS PROの スイッチ用銘板
RS Pro 黒 モジュラスイッチキャップ 5 x 4.6 x 9mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40863796
品番
123-9567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
スイッチノブ、押ボタンスイッチ用のノブです。
寸法(mm)
5×4.6×9
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ノブ
併用可能製品
SPPJ3シリーズ