EPDR2015-8-02-TH エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) THコート 超硬製 40864713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDR2015-8-02-TH エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40864713 EPDR2015-8-02-TH エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40864713

エポック ディープ CR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)1.5 全長(mm)50 注文コード40864713 品番EPDR2015-8-02-TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,610
この商品は刃径・全長など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)1.5 シャンク径(mm)4 材質超硬 刃長(mm)1.35 刃数2 全長(mm)50 表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40864713 EPDR2015-8-02-TH 40881206 EPDRE2015-8-02-ATH 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 1本 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする