※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エポック ディープ CR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.4
全長(mm)
50
注文コード
40864993
品番
EPDR2004-3.5-005-TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,370
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
0.4
シャンク径(mm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
0.3
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40864993
EPDR2004-3.5-005-TH
40883263
EPDRE2004-3.5-005-ATH
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH
MOLDINO(日立ツール)
1本
¥
4,698
税込
¥
5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です