MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック.マイクロエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40867355
品番
EMM20005
参考基準価格(税別)
¥24,880
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃長(mm)
0.075
刃数
2
全長(mm)
40
刃径(Φmm)
0.05
表面処理
ノンコート
シャンク径(Φmm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。