MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック.マイクロエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40867486
品番
EMM20050
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃長(mm)
0.75
刃数
2
全長(mm)
40
刃径(Φmm)
0.5
表面処理
ノンコート
シャンク径(Φmm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。