※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDS2030-36-SD エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40869936 EPDS2030-36-SD エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40869936

エポックDLCコートエンドミル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 刃長(mm)4.5 注文コード40869936 品番EPDS2030-36-SD
参考基準価格(税別)¥18,020 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃径・刃長など34種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 刃長(mm)4.5 刃数2 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理SDコート 首下長(mm)36 外径公差(mm)0〜-0.015 干渉角度θk(°)1.99 首R(mm)10 首径(Φmm)2.88
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40869884
2019-03-07
用途:
アクリル切削

キャストアクリル板の切削にノンコートの樹脂用エンドミルを使っていましたが、溶けかけた切り子で切削面が荒れる素材があり、条件出しに苦慮していた所、知り合いからお勧めされて使ってみました。
溶着の不安も無く軽快に切削できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする