仕様
LANカテゴリ = Cat5e
ポート数 = 16
インタフェースタイプ = RJ45
シールドタイプ = UTP
ラック高さ = 1U
カテゴリ5e UTPパッチパネル. パッチパネルは、カテゴリ5eからEIA / TIA TSB 40に完全に準拠しています。 各パネルには低プロファイル型のRJ45ソケットが取り付けられていて、ソケット終端処理はAWG22〜28のワイヤに対応したパンチダウン式です。 パネルは非シールドタイプで、ケーブルマネージメントの措置が施されていて、ケーブルタイ、識別ラベルストリップ、取り付けハードウェアが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応