※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック ミルスエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
注文コード
40871625
品番
EMXN4160-TH タイプN
参考基準価格(税別)
¥89,180
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長(mm)
24
刃数
4
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
ATHコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。