※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMXN4080-40-20-TH  タイプN エポック ミルスエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40871853 EMXN4080-40-20-TH  タイプN エポック ミルスエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40871853

エポック ミルスエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード40871853 品番EMXN4080-40-20-TH タイプN
参考基準価格(税別)¥30,620 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は刃径など40種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 刃長(mm)12 刃数4 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理ATHコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする