※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH Series(MHT2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)32 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード40872177 品番MHT2-32DZ-M9N
参考基準価格(税別)¥46,970 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はシリンダ内径・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など199種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする