曜日別特売
EDT-0.7-8-TH エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDT-0.7-8-TH エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872815
EDT-0.7-8-TH エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872815
EDT-0.7-8-TH エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872815
EDT-0.7-8-TH エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872815
EDT-0.7-8-TH エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872815
EDT-0.7-8-TH エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872815
EDT-0.7-8-TH エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872815
EDT-0.7-8-TH エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872815

エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピッチ0.7
シャンク径(Φmm)6
内容量1本注文コード40872815品番EDT-0.7-8-TH
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!
強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。
切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。
エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。
一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。

用途
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。
呼び径M4ピッチ0.7外径(Φmm)3.1首下長(mm)8全長(mm)50シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数4表面処理ATHコート給油方式オイルホールなしトラスコ品番423-9083
注意
※左刃のため主軸逆転でご使用ください。
※エポックDスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
※エポックDスレッドミルは穴あけ加工を同時に行うため、外径Dcの1.68倍を超える径のねじ切り加工はできませんのでご注意ください。
※55HRCを超える被削材の場合、首下長3D・3.5Dタイプの最大加工深さは2.5D以下を推奨いたします。

商品説明動画

高硬度鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする