RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40879537
品番
360-7941
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)
6.35
直径(Φmm)
3.17
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
24
光束(Lm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
ワイヤ端子