RS PRO
RS PROの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
RS PROの スイッチ
RS PROの フットスイッチ
RS Pro 丸型スイッチ SPNO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40883719
品番
456-1739
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
丸型スイッチ、上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口、2mの黒色2芯ケーブルが付属、IP67等級のシール構造
寸法(mm)
40×13
色
グレー
規格
IEC 60601-1、UL 60601-1
スイッチ
医療規格認定フットスイッチベロー、モメンタリフットスイッチ
接点構成
SPST
動作特性
モーメンタリ
材質(ケース)
PVC
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト定格電流(mA)
50
コンタクト定格電圧(V)
DC30