※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRS4040 アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884234 ASRS4040 アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884234 ASRS4040 アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884234

アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40884234 品番 ASRS4040
参考基準価格(税別)¥59,630 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3〜5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。
インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。
等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6〜3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8〜4.0mm/t)

刃数3 外径(Φmm)40 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 刃先R(mm)15(10) 首下長(mm)50 シャンク長(mm)100 機能長さ(mm)40 角度(°)18(θn角) ボディサイズ42(ボディ径) 首下径(Φmm)35 適合インサートED○○13T4TN-15(Z)、ED○W13T4TN-10 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
注意
※この工具は、厚く重い切くずが排出されます。よって、切くず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアによる切くず除去を行ってください。
※エアの掛けかたは、スピンドル・センタスルー方式をご推奨いたします。(縦型マシニングセンタによるキャビティ加工時の切くず処理には、十分ご注意下さい。)
※無人加工の場合、事前に十分な切りくず排除を行い、安定な切削が可能であることを確認のうえ、使用することをお勧めいたします。※切り込み深さは、最大2mm以下でご使用ください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。
「ASRS5050」・「ASRS5063」タイプはBT40、BT50のミ-リングチャックとサイドロックア-バでご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする