※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRFL4063R
注文コード
40884575
品番
ASRFL4063R
参考基準価格(税別)
¥100,820
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRFL4063R
トラスコ品番
428-2698
材質
鋼
形状
【加工】平面、曲面、彫込み、ヘリカル・傾斜
区分
【仕上】荒加工
被削材
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼
最大切込深さ(mm)
2