※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
取付ねじサイズ
M12
M8
M10
M12
M16
外径(Φmm)
25
16
20
25
30
32
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40884961
品番
ASRM2025R-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃数
4
外径(Φmm)
25
機能長さ(mm)
35
接続径
12.5
取付ねじサイズ
M12
接触面の径(mm)
20.8
二面幅(mm)
17(スパナ)
適合インサート
EPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。