※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRTL4040R-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885607 ASRTL4040R-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885607 ASRTL4040R-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885607

エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40885607 品番 ASRTL4040R-3
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

外径(Φmm)40 全長(mm)250 刃数3 シャンク径(Φmm)32 首下長(mm)50 シャンク長(mm)200 給油方式クーラント穴付き 適合インサートWDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH) 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする