曜日別特売
488-1364 RS Pro 圧着工具 RS PRO 40887228

RS Pro 圧着工具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40887228品番488-1364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様
圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 22~10 AWG
最小ワイヤサイズ = AWG22
最大ワイヤサイズ = AWG10
RS手動圧着工具、フラグ圧着端子用. 信頼できるRSブランドに導入された、このライトアングル手動圧着工具は、0.250 'F'圧着タイプのフラグ圧着端子(代表品番 ; 488-1336 488-1336 を参照)用で、対応するワイヤサイズは0.5 → 2.0 mm2です。このフラグ端子用の圧着工具は、ソフトグリップハンドルと軽量で頑丈なボディを備えているので、耐久性が高く、使いやすい圧着ペンチになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40887228
2021-06-08
用途: 自動車電装整備

H4カプラなどの旗型端子をカシメる時、手持ちの圧着工具ではいつも導線側の圧着がしにくく、前から何か専用の物があるのだろうと数年探していて、やっと見つけた。使用頻度は少ないが今後確実な作業ができそうで安心。

1が参考にしています
対象商品 : 40887228
2021-09-01
用途: 家電・自動車電装品メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

旗型用のカシメ工具が実店舗では見つからなかったので大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする