※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
アルファボールエンドミルBCF2539S32L
注文コード
40887953
品番
BCF 2539S 32L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,180
この商品は
仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アルファボールエンドミルBCF2539S32L
トラスコ品番
428-3465
材質
鋼
形状
【加工】溝、彫込み、曲面、隅部・隅R、ヘリカル・傾斜
区分
【仕上】荒加工、中仕上げ加工
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、焼入れ鋼、プリハードン鋼、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼