曜日別特売
BCF 2030S 25E カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCF 2030S 25E カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887996
BCF 2030S 25E カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887996

カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様アルファボールエンドミルBCF2030S25E注文コード40887996品番BCF 2030S 25E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,390
仕様アルファボールエンドミルBCF2030S25Eトラスコ品番428-3406材質形状【加工】溝、彫込み、曲面、隅部・隅R、ヘリカル・傾斜区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、焼入れ鋼、プリハードン鋼、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする