曜日別特売
CPC35-60 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPC35-60 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888373
CPC35-60 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888373

カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本仕様アルファ面取りカッタCPC35-60注文コード40888373品番CPC35-60
参考基準価格(税別)¥71,550販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様アルファ面取りカッタCPC35-60トラスコ品番428-5361材質形状【加工】平面、溝、面取り区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金展伸材、工具鋼・ダイス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする