517-3276 RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm RS PRO 40888707

RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40888707品番517-3276
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
ボディ材質 = アルミダイキャスト
外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm
外部長さ = 114.5 mm
外部幅 = 63.6 mm
外部高さ = 30.3 mm
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = N
シールド = Y
アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40888707
2024-06-11
用途: エフェクターBOX
製造業

機能としては使えますが全体に薄くノイズ対策で不安有り

対象商品 : 40888707
2024-02-12
用途: ライントランスのケージングのboxに使用。
その他業種

届くのも早く何よりコスパが良い。特に問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする