※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHUB1550R-5 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889152 AHUB1550R-5 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889152 AHUB1550R-5 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889152

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数5 注文コード40889152 品番AHUB1550R-5
参考基準価格(税別)¥83,490 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は刃数など11種類から選べます 他の種類を見る

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。
新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。

外径(Φmm)50 刃数5 高さ(mm)50 最大切込み量ap(mm)14(7) 接続径22.225 取付けボルト座径(mm)17 接触面の径(mm)47 キー溝幅(mm)8.4 キー溝深さ5 適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
注意
※本体形状:Cタイプ、Eタイプについては、カッタ取付のアーバ用ねじはカッタ本体に付属しています。
※インサート JDMT1505○○R-B7/C7をご使用の場合は最大切込量apは( )寸法になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする