※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHJ33RS アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889317 AHJ33RS アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889317 AHJ33RS アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889317

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40889317 品番 AHJ33RS
参考基準価格(税別)¥39,030 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30〜50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工 仕様【インサート使用数】1(底刃用)、1(外周刃) トラスコ品番428-0407 材質 形状【加工】平面、側面、溝、彫込み、曲面、ヘリカル・傾斜、座ぐり・穴あけ 寸法(mm)(完全2枚刃領域)8.5 全長(mm)150 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼・ダイス鋼、一般構造用鋼 シャンク径(Φmm)32 外径(Φmm)33 首下長(mm)50 給油方式クーラント穴付 最大切込み量ap(mm)14.5 適合インサートJDMT1605○○L(底刃用)、JDMT1505○○R(外周刃用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする