SMAジャック RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40890107 品番526-5791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = PCBマウント
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
極性 = ノーマル
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 18GHz
ボディめっき = 金
接合型 = スクリューオン
サイズ = サブミニチュア
定格電圧 = 500 V ac
基板エンドランチャー. このRS Pro RF同軸50オームSMAエッジマウントエンドランチャー製品は、周波数範囲がDC-18 GHzとなっています。 基板への効率良い実装を目指して設計されており、金めっき黄銅ボディ、PTFE絶縁体、金めっきコンタクトを備えています。. RF同軸エンドランチャーのRS製品は次のとおりです。 品番 ; 526-5757 526-5757 : 9.52 x 9.52 mmの正方形、厚さ1.7 mmの基板に使用可能 品番 ; 526-5763 526-5763 : 9.52 x 9.52 mmの正方形、厚さ1.2 mmの基板に使用可能 品番 ; 526-5785 526-5785 : 6.35 x 6.35 mmの正方形、厚さ1.57 mmの基板に使用可能 品番 ; 526-5791 526-5791 : 6.35 x 6.35 mmの正方形、厚さ1.2 mmの基板に使用可能. RF同軸エンドランチャーのRS Pro 製品は次のとおりです。. 品番 ; 526-5757 526-5757 は9.52 x 9.52 mm正方形で、厚さ1.7 mmの基板を受け入れ 品番 ; 526-5763 526-5763 は9.52 x 9.52 mm正方形で、厚さ1.2 mmの基板を受け入れ 品番 ; 526-5785 526-5785 は6.35 x 6.35 mm正方形で、厚さ1.7 mmの基板を受け入れ 品番 ; 526-5791 526-5791 は6.35 x 6.35 mm正方形で、厚さ1.2 mmの基板を受け入れ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする