※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の モジュラータイプ
アルファモジュラーミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
4
注文コード
40890787
品番
ASRM2028R-4
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
外径(Φmm)
28
機能長さ(mm)
35
接続径
12.5
取付ねじサイズ
M12
接触面の径(mm)
23
二面幅(mm)
17(スパナ)
適合インサート
EPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。