仕様
取り付けタイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 70dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 13.7mm
高さ = 7.6mm
寸法 = 13.7 (Dia.) x 7.6mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 4.6kHz
最小周波数 = 3600Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。