※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFE45-4050R-3 アルファショウメンフライス MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40892765 AFE45-4050R-3 アルファショウメンフライス MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40892765

アルファショウメンフライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様アルファ正面フライスAFE45-4050R-3 注文コード40892765 品番AFE45-4050R-3
参考基準価格(税別)¥44,020 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。
インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。
ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。

仕様アルファ正面フライスAFE45-4050R-3 トラスコ品番428-0172 材質 形状【加工】平面、面取り 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 被削材鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする