仕様
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = クランプ
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG58A
ボディめっき = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
RS 50 Ω BNC RF同軸ケーブルクランププラグコネクタ. バヨネットカップリングとケーブルクランプ終端付きの50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応