※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

04WNSB0670-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(日立ツール) 40893973 04WNSB0670-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(日立ツール) 40893973 04WNSB0670-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(日立ツール) 40893973 04WNSB0670-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(日立ツール) 40893973 04WNSB0670-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(日立ツール) 40893973 04WNSB0670-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(日立ツール) 40893973

超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)6.7 注文コード40893973 品番04WNSB0670-TH
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は直径など121種類から選べます 他の種類を見る

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

溝長(mm)43 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)7 直径(Φmm)6.7 用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ4D ねじれ角(°)21〜34
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40893903
2018-06-27
用途:
バイクの修理の為、焼鈍しした部分の穴あけ加工が急遽必要となった。

高価でしたが素晴らしく切れ味が良いので驚きました、硬くて加工の進捗に困っていたところ当該商品を見つけることができ安堵しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする