曜日別特売
02WNSB1100-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40895023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02WNSB1100-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40895023
02WNSB1100-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40895023
02WNSB1100-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40895023
02WNSB1100-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40895023
02WNSB1100-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40895023
02WNSB1100-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40895023

超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)11
直径(Φmm)11
11
10.6
10.8
5
5.1
5.2
5.4
5.5
5.8
6
6.2
6.5
6.8
6.9
7
7.3
7.5
7.8
7.9
8
8.4
8.5
8.6
8.8
9
9.4
9.5
9.8
10
10.2
10.3
10.5
11.4
11.5
11.6
11.8
12
12.2
12.5
12.6
13
全長(mm)90
溝長(mm)44
内容量1本注文コード40895023品番02WNSB1100-TH
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工溝長(mm)44全長(mm)90シャンク径(Φmm)11直径(Φmm)11材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ2Dねじれ角(°)21~34
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする