RS Pro 圧電ブザー 108dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40896197 品番622-1427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最大供給電圧 = 1V ac
サウンドレベル = 108dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
直径 = 22.5mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 22.5 (Dia.) x 3.2mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 1kHz
静電容量 = 90nF
円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする