仕様
定格電圧 = 24 V
電球ベース = ウェッジ
定格電流 = 83 mA
直径 = 10.29mm
電球サイズ = T3 1/4
長さ = 27.7 mm
レンズ色 = クリア
光度 = 8 lm
寿命 = 5000h
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
直径(Φmm)10.29
端子の種類ウェッジ
定格電流(mA)83
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT3 1/4