SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40900011 品番 15WHNSB0400-SD
参考基準価格(税別)¥34,820 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ドリル径(Φmm)4.00 溝長(mm)72 全長(mm)121 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 表面処理SDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする