MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40900027
品番
15WHNSB0500-SD
参考基準価格(税別)
¥36,410
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.00
溝長(mm)
91
全長(mm)
142
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
表面処理
SDコート