MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40900036
品番
15WHNSB0550-SD
参考基準価格(税別)
¥38,770
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.50
溝長(mm)
100
全長(mm)
151
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
SDコート