SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40900054 品番 15WHNSB0700-SD
参考基準価格(税別)¥47,280 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ドリル径(Φmm)7.00 溝長(mm)127 全長(mm)180 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 表面処理SDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする