MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40900106
品番
20WHNSB0400-SD
参考基準価格(税別)
¥40,120
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.00
溝長(mm)
92
全長(mm)
141
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
SDコート