曜日別特売
20WHNSB0290-TH 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20WHNSB0290-TH 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900571
20WHNSB0290-TH 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900571
20WHNSB0290-TH 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900571
20WHNSB0290-TH 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900571
20WHNSB0290-TH 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900571
20WHNSB0290-TH 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900571
20WHNSB0290-TH 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900571

超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)3
直径(Φmm)2.9
2.9
2.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.3
8.4
8.5
8.8
8.9
9
9.3
9.4
9.5
9.8
9.9
10
10.3
10.4
10.5
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.8
11.9
12
12.5
13
全長(mm)115
115
93
98
105
110
117
129
141
155
167
178
190
203
215
228
240
251
263
274
286
298
315
327
338
289
300
溝長(mm)69
69
50
55
62
67
81
92
104
116
127
139
150
162
173
185
196
208
219
231
243
254
266
277
289
300
内容量1本注文コード40900571品番20WHNSB0290-TH
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工溝長(mm)69全長(mm)115シャンク径(Φmm)3直径(Φmm)2.9材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
※被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようにしっかりと保持してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする