※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
マイクロステップボーラS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
40900702
品番
EMSBS0005-0.5-TH
参考基準価格(税別)
¥13,470
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.05
溝長(mm)
0.25
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。