曜日別特売
EMSBS0005-1-TH マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMSBS0005-1-TH マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900727
EMSBS0005-1-TH マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900727

マイクロステップボーラS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40900727品番EMSBS0005-1-TH
参考基準価格(税別)¥24,690販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ドリル径(Φmm)0.05溝長(mm)0.25全長(mm)40シャンク径(Φmm)3材質超硬表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする