曜日別特売
MHZL2-16S1-M9BWVS MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S1) SMC 40901123

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWV注文コード40901123品番MHZL2-16S1-M9BWVS
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする