RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 47Ω 0.25W ±5%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40904037 品番707-7568
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様
抵抗 = 47Ω
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = RS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = -500 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm
長さ = 6.3mm
直径 = 2.3mm
リード径 = 0.55mm
カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする