RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40904624 品番707-8669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = RS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = -500 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm
長さ = 9mm
直径 = 3.2mm
最大動作温度 = +155℃
カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40904624
2024-09-13
用途:
基板修理
製造業

コンデンサの液漏れにより腐食した抵抗器の交換の為購入しました。サイズ、抵抗値も問題無く、無事修理完了しました。

2021-03-30
用途:
k12マーチAT車、ブレーキLED化に
自動車・二輪車・自転車関連業

K12マーチのAT車は、ハイマウントストップランプとブレーキランプをLED化すると、コンピュータが球切れと誤検知し、キックダウンしなくなります。そこで、この1kΩの抵抗をブレーキラインと並列に一つ繋げば見事にキックダウンするようになります。数Ωのメタルクラッド抵抗やダミーバルブだとかなりの熱をもちますが、さすがに1kΩくらいだと、全くと言っていいほど熱を持たないのでオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
40904624
2021-04-28
用途:
電気科技術指導用検査設備
電気・ガス・熱供給・水道業

精度が非常に良く、
部品定格1KΩ 1W ±5%に対し現品を測定すると精度 ±0% に近かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする