仕様
抵抗 = 1.5kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = RS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = -500 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm
長さ = 9mm
直径 = 3.2mm
リード径 = 0.65mm
カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応