曜日別特売
707-8704 RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5% RS PRO 40904694

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5%

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40904694品番707-8704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様
抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = RS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = -500 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm
長さ = 9mm
直径 = 3.2mm
リード径 = 0.65mm
カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40904694
2023-09-12
用途: カワサキ車に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのリミッター回路が故障した様でエンジン不調になった
車速線とアース線の間に抵抗器を入れる事で直る場合もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1534:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする